3/8 colos dugókulcsok 42 darabos készlet
3/8"-os dugókulcs készlet, 42 db
DUGÓKULCS-KLT-3/8-HEX/TX-HOSSZÚ-RÖVID
Cikksz. 096512 42
EAN 4038898081470
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széles körű, 42 darabos készlet 3/8 colos dugókulcsbetétekkel, fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 14 rövid dugókulcsbetét 8 és 17 mm közötti kulcsnyílással
- Nyolc hosszú dugókulcsbetét 8 és 21 mm közötti kulcsnyílással
- Nyolc rövid dugókulcsbetét külső TX csavarokhoz, E5 és E15 közötti kulcsnyílással
- Nyolc rövid dugókulcsbetét külső TX csavarokhoz, TX15 és TX50 közötti kulcsnyílással
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók (két, 75 mm-es és 250 mm-es változatban kapható) segítségével az erő közvetlenül átvihető
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 42 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM
FMINRT-(096512 42)